曜日別特売
322Ⅱ CY(純正) 純正トナーカートリッジ Canon 322Ⅱ Canon 32742841

322Ⅱ CY(純正) 純正トナーカートリッジ Canon 322Ⅱ Canon 32742841
322Ⅱ CY(純正) 純正トナーカートリッジ Canon 322Ⅱ Canon 32742841

純正トナーカートリッジ Canon 322Ⅱ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
シアン
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)15000
内容量1本注文コード32742841品番322Ⅱ CY(純正)
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

カラーレーザー用トナー

適合機種メーカーCanon適合LBP9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ciシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000タイプトナーカートリッジ322Ⅱ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする