曜日別特売
2968 人工皮革グローブ ST グローブマニア(川西工業) 32743593

2968 人工皮革グローブ ST グローブマニア(川西工業) 32743593
2968 人工皮革グローブ ST グローブマニア(川西工業) 32743593
2968 人工皮革グローブ ST グローブマニア(川西工業) 32743593
2968 人工皮革グローブ ST グローブマニア(川西工業) 32743593

人工皮革グローブ ST

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード32743593品番2968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)9.4手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質人工皮革グレー機能通気性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ付入数(双)1トラスコ品番433-9223厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32743593
2019-09-15
用途: 配電盤、分電盤の開けしめ等

よく汚れるが、洗えるので良いのですが、人差し指、親指をよく使うので2ヶ月ぐらいで穴が空きます。指の腹が強化されていれば喜んで買うのに・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする