曜日別特売
3250 PVCカラフルレインコート グローブマニア(川西工業) 32743627

 

3250 PVCカラフルレインコート グローブマニア(川西工業) 32743627
3250 PVCカラフルレインコート グローブマニア(川西工業) 32743627
3250 PVCカラフルレインコート グローブマニア(川西工業) 32743627

PVCカラフルレインコート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード32743627品番3250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防水。フードに反射テープ付きです。
収納に便利な吊り下げ袋付き。

用途スポーツ観戦に、軽作業に、レジャーに、男女兼用。パープルタイプロングコートタイプ適応身長(cm)約160~180セット内容上のみサイズフリー混率(%)PVC100%耐水圧(mmH2O)10000適応胸囲(cm)約84~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: バイクの運転 普段使い
サービス業

158/48 一番小さいサイズでもかなり大きかったです バックパック背負ったままでも また ダウンコートの上から羽織れます

対象商品 : 32743627
2024-06-19
用途: 雨が降った時
津田豆腐店製造業

1回使用しただけで 破れてしまいました
安いからととびついたのが 間違いでした

対象商品 : 32743627
2022-01-08
用途: 外出中の突然の雨
カカウサーフ卸売・小売業

長めのレインコート探して、これにたどり着きました。傘をさせない風の強い雨の日に重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 32743636
2021-09-18
用途: 雨天時の短時間作業用
サービス業

雨天時に、ちょっとした作業をするときのために購入しました。
ズボンを履くのが面倒なので、裾が長めで簡単にパッパッと着れる物として選択しました。
雨はそれなりにしっかり防いでくれます。
形状としてはほぼ満足なのですが、やはり蒸れますね。
思ったより厚手なので、そこそこ耐久性もあると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 32743636
2020-05-20
用途: 雨天野外作業
勝 産業

使い捨て感覚でしたが、
以外と丈夫でした。
悪くは無いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32743627
2017-05-29
用途: トラック運転手の雨天作業用

とにかく小さくなるのがよく、トラックの中に置いておいても邪魔にならない。ただ耐久性はちょっと不安があるものの、今のところは大丈夫だ。

対象商品 : 32743627
2014-07-31
用途: 釣りでのちょっとした雨に・・・
個人のお客様

夏の暑い日の突然の雨用に購入しました。短パンをはいてる時用なので足元は濡れても全然かまわず、またフル装備のカッパほどでもない時に使用するつもりです。値段相応だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする