曜日別特売
DI-635 アウトサイドミラー 大東プレス工業 32744004

アウトサイドミラー

(103件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個曲率半径R1400注文コード32744004品番DI-635
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

補修用 サイドミラー。
視界を確保して安全性を向上!

用途破損時の補修に!曲率半径R1400主な適合純正品番1A09-69-180材質P.P適合車種99年スズキ キャリィ・マツダ スクラム左外径(mm)155×185有効寸法(mm)145×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: トラクターに取付
Total Auto Service Birth

角度調整がしやすいのと、取り付けもビス2本で出来るのでコスパが良いです。

2が参考にしています
2025-02-25
用途: DIYで取り替え

どのミラーを取り付ければ良いのか
調べるのに時間がかかったが、
無事使えるようになったのでヨシ。

1が参考にしています
対象商品 : 32744022
2024-08-10
用途: サイドミラー交換
サービス業

H12ディアス 紫外線による劣化でサイドミラーにヒビが発生。交換品を探していてモノタロウでヒット。十分満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 32744013
2024-08-10
用途: サイドミラー交換
サービス業

H12ディアス 紫外線による劣化で左右のサイドミラーにヒビが発生。交換品を探していてモノタロウでヒット。十分満足している。

対象商品 : 10440717
2024-08-27
用途: メンテナンス
農・林・水産業

dd51キャリーに使用しました、ボディーとのフィットはイマイチだがネジ穴は、バッチリでした。

対象商品 : 32744065
2024-02-20
用途: 最近買った中古の軽トラの交換用
その他業種

取付位置とか外観は問題なく取付出来ます。
中古軽トラを買ったら、左右のミラーの
メクラパネル(ネジ隠し)白く焼けていたので交換用に左右購入しました。
一つ残念なのは左右ともに、ミラー取付の時にか?鏡とモールド(本体)の一部に浮きが
あります。3から4mm程度
暫く使っていると気づかなくなるかもですね
価格は安いので助かりました。

対象商品 : 10440753
2023-01-27
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

誤って破損してしまい、交換用で購入してます。
車自体年式が古く大丈夫かなとは、おもってましたが、問題なく取り付けられました

対象商品 : 10440744
2023-05-30
用途: ミラーレンズ割れ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と遜色なく、価格もお手頃で、申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする