曜日別特売
DA-202 サイドアンダーミラー 大東プレス工業 32744345

サイドアンダーミラー

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個取付方式シャフトタイプ注文コード32744345品番DA-202
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

補修用 トラックサイドミラー。
視界を確保して安全性を向上!

用途破損時の補修やスペアに!適合車種いすゞ大型トラック全種取付方式シャフトタイプ外径(mm)235×200曲率半径R400シルバー有効寸法(mm)215×180取付径(Φmm)25主な適合純正品番1-87890038-1枠番V-027B取付U-021、P-017レンズL-045取付金具U字金具材質V.T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10440875
2020-11-09
用途: 車両修理
サンライズ運輸倉庫株式会社

自社での簡単な修理に使用するには手ごろな価格です。ちょくちょく使っています

対象商品 : 32744336
2016-03-17
用途: 大型観光バスに使用
トラベル・テースト・ジャパン株式会社

耐久性も良いし満足してます。

対象商品 : 10440866
2015-10-10
用途: 主に、安全確認。
運輸・通信業

視野がより一層広がり取り付けも、ステーの太さをノギスで計ってから注文するといいですね。
納品までスムーズでした。また、利用させていただきます。

対象商品 : 32744406
2016-02-25
用途: 補修用
ミズタニモータース

価格、品質ともに何ら問題なく使用しています。

対象商品 : 10440875
2016-10-14
用途: ダンプの応急修理
有限会社ライフライン

純正メッキカバーが入らなかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 10440866
2015-12-15
用途: 路線バスアンダーミラー増設用
東和車検株式会社

まったく問題なく安価なのはよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする