曜日別特売
DA-503B 助っ人ミラー 大東プレス工業 32744433

助っ人ミラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード32744433品番DA-503B
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)アウトレット
¥5,3984,398
曲率半径R300材質裏板:SPCC、ステー:STKM枠番V-025取付狭持式レンズL-047外径(mm)240×140有効寸法(mm)223×123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32744424
2022-06-25
用途: トラクターに取り付け
農・林・水産業

トラクターに取り付けたんですが、元々 片方にしかついてなくて不便でしたが このミラーを付けて作業もしやすくなりました。また機会がありましたら購入したいです。

対象商品 : 32744424
2017-04-04
用途: 軽バンに装着。
その他業種

左脇から装着しました。
もう少しアームが長ければ良いと思いますが
無いよりはマシなので
手軽に施工できるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする