曜日別特売
DI-185Z リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付) 大東プレス工業 32745307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個曲率半径R600シャフト径(Φmm)25グレー注文コード32745307品番DI-185Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,640
曲率半径R600グレー材質V.T枠番V-028取付U-021、P-017タイプヒーター付電圧(V)24シャフト径(Φmm)25消費電力(W)43レンズL-042適合車種79年いすゞ大型外径(mm)315×235有効寸法(mm)290×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする