851130 8511-30 防寒ツナギ アタックベース 32746971

 

851130 8511-30 防寒ツナギ アタックベース 32746971
851130 8511-30 防寒ツナギ アタックベース 32746971

8511-30 防寒ツナギ

(10件のレビュー)
取扱い終了名入れ可裾上げ可
サイズ5L
ブラック
内容量1着注文コード32746971品番851130
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600

はっ水加工・中綿入りの、暖かな防寒ツナギです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラックサイズ5L仕様フード脱着式、左右内ポケット付、ノーフォーク仕様種別長袖ツナギ胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル100、タスラン中綿股下(cm)79肩幅(cm)60袖丈(cm)66着丈(cm)59機能防寒質量(g/m2)80生地ナイロンタスラン中綿(g)(身頃)80名入れ可(防寒)裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、農作業

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3274697185113033098048351130851130 防寒ツナギ 3511-30 アタックベース 33098048防寒ツナギ 3511-30アタックベース1着
7,990
税込8,789
色に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16768018
2018-04-19
用途: 車のメンテナンス他
MIZUMOTO

とても暖かい。普通のジャンパーだと腰のあたりが冷え寒い。

対象商品 : 32746971
2022-09-15
用途: 冬場の朝市で
農・林・水産業

前に買った安物のヤツは、数回洗濯したらお尻の部分が裂けてしまったので、今回、少しお高めのヤツを買ってみました♪
耐久性は分かりませんが、パッと見は良き感じです!

対象商品 : 16767993
2016-11-20
用途: 防寒
仙石熔接所

めちゃめちゃ暖かいです。雨のハジキもまあまあかな。

対象商品 : 32746996
2022-01-25
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

今年の寒さは8年前のように寒く年末に注文していました。
正月明け待ってた防寒ツナギが届きました。
さっそく室内で服の上からツナギ着るときつくなくちょうどいいサイズです。(身長172cmでLサイズ)
朝、外へ出て行っても全然寒くありません。撥水コートもされています。

1が参考にしています
対象商品 : 32746953
2019-06-13
用途: 冬季間の作業着に使っている。
株式会社木村組

北海道で使ってます。
十分な暖かさを持っていると思います。
上下に隙間がないので暖かさが段違い
ただ、大便をするとき脱ぐのが面倒

対象商品 : 32746944
2018-01-22
用途: 板金・パテ研ぎ作業
Body Repair M`S自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用した事があり、どんなに寒い日でも大変暖かい思いをしたので、また購入しました。ただ、前より薄くなったかなと感じたのは気のせいでしょうか。まあ、歳をとったせいもあるかもしれないですね。フード付きなので商品は大変気に入っております。

対象商品 : 32746953
2015-12-10
用途: 漁業

昨年からオリーブ色3Lを着用しているが、洗い替えのため色違いを購入した。(オリーブが欠品中だった)
非常に暖かく、大きめサイズであれば中にジャージやトレーナーを着たまま着用できる。
冬の海でも全く寒くない。

1が参考にしています
対象商品 : 32746926
2014-11-16
用途: 建設機械の整備

北海道でわ-20℃以下になりますので、保温性が 足りないようです、今の季節でもちょと寒いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする