裏起毛ポロシャツ

(16件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズL 注文コード32747416 品番45015
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様裏起毛・毛玉防止 種別長袖ポロシャツ シリーズ350シリーズ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 ポケット付き 名入れ 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
作業着

夜とかじゃなきゃ下着とこのポロでだいたい過ごせるくらい暖かいので、また追加で購入しました。いまのところ毛玉にはなっていないです。

対象商品:
16768605
2024-03-18
用途:
事務作業時
サービス業

軽くて暖かく、それでいてしっかりしていて、今の時期に重宝する一枚です。

対象商品:
16768474
2020-12-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

暖かいです しかし毛玉が目立ちます この値段なんでワンシーズンと割り切ればいいかも

対象商品:
32747531
2025-03-28
用途:
仕事用に。。。
運輸・通信業

すぐ毛玉が出来てしまい、一枚では過ごすのが恥ずかしいかも???何か、羽織る時に着たいと思います。

対象商品:
16768456
2019-11-28
用途:
営業時
建設業・工事業

寒くなってきて、以前購入したのが良かったので
追加で注文しました。裏起毛があり、袖も絞ってあるので
温かいです。
注文した翌日が作業着の10%引きキャンペーンだったので
ショックでしたが、、もう少し分かりやすいと助かります。
あと、インナーベストなどにも社名入れられると良いですね。

対象商品:
32747416
2023-12-26
用途:
浴室設置作業
建設業・工事業

裏起毛ですがごわつかず温かいし動きやすいです。ヒートテックとこの裏起毛ポロシャツだけで作業してじんわり汗をかいてしまいます。

対象商品:
32747617
2021-03-08
用途:
工場と事務所で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

下着の上にこれ一枚でもかなり暖かく外出は上に防寒ジャンバーで今年は過ごせました。

1人が参考にしています
対象商品:
32747443
2021-01-04
用途:
屋外、農作業
中本商事 様 (建設業・工事業)

ゆったりサイズ、
とっても温かい。肌感が柔らかい。
割安。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする