45015 裏起毛ポロシャツ アタックベース 32747461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

裏起毛ポロシャツ

(19件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1枚注文コード32747461品番45015
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレーサイズM仕様裏起毛・毛玉防止種別長袖ポロシャツシリーズ350シリーズ胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)45袖丈(cm)57着丈(cm)70ポケット付き名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 作業着

夜とかじゃなきゃ下着とこのポロでだいたい過ごせるくらい暖かいので、また追加で購入しました。いまのところ毛玉にはなっていないです。

対象商品 : 16768605
2024-03-18
用途: 事務作業時
サービス業

軽くて暖かく、それでいてしっかりしていて、今の時期に重宝する一枚です。

対象商品 : 16768474
2020-12-19
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

暖かいです しかし毛玉が目立ちます この値段なんでワンシーズンと割り切ればいいかも

対象商品 : 32747531
2025-03-28
用途: 仕事用に。。。
運輸・通信業

すぐ毛玉が出来てしまい、一枚では過ごすのが恥ずかしいかも???何か、羽織る時に着たいと思います。

対象商品 : 16768456
2019-11-28
用途: 営業時
建設業・工事業

寒くなってきて、以前購入したのが良かったので
追加で注文しました。裏起毛があり、袖も絞ってあるので
温かいです。
注文した翌日が作業着の10%引きキャンペーンだったので
ショックでしたが、、もう少し分かりやすいと助かります。
あと、インナーベストなどにも社名入れられると良いですね。

対象商品 : 32747416
2023-12-26
用途: 浴室設置作業
建設業・工事業

裏起毛ですがごわつかず温かいし動きやすいです。ヒートテックとこの裏起毛ポロシャツだけで作業してじんわり汗をかいてしまいます。

対象商品 : 32747617
2021-03-08
用途: 工場と事務所で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

下着の上にこれ一枚でもかなり暖かく外出は上に防寒ジャンバーで今年は過ごせました。

1が参考にしています
対象商品 : 32747443
2021-01-04
用途: 屋外、農作業
中本商事建設業・工事業

ゆったりサイズ、
とっても温かい。肌感が柔らかい。
割安。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする