曜日別特売
48421 48421 パンツ 自重堂 32748624

 

48421 48421 パンツ 自重堂 32748624
48421 48421 パンツ 自重堂 32748624

48421 パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シックブラック
サイズL
ウエスト(cm)80~88
内容量1本注文コード32748624品番48421
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

冬が待ち遠しくなる。個性を主張する。
中綿キルト入りで、暖か。
サイドスルーポケットで、中に着ている作業服のポケットに直接手が入る。
ダブルのドットボタンで、ウエスト調節可能。
裾口フリーマジックで、足もとからの吹き込みを許さない。

シックブラック股下(cm)76ウエスト(cm)80~88仕様帯電防止素材種別パンツ材質ギャバサイズL混率(%)(表地)ポリエステル100 (裏地)上半分:ポリエステルタフタ 中綿140gキルト 下半分:ポリエステルタフタ 中綿120gキルトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする