曜日別特売
48080 48080 ブルゾン(フード付) 自重堂 32748922

48080 ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズEL
ブラック
内容量1着注文コード32748922品番48080
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

エアフォース感覚で、クール&ホットに着る。
USAエアフォース感覚のデザインセンスを感じさせるウインターウェア。
軽くて丈夫、抜群の耐久性を誇りながらリーズナブルなプライスも魅力。
W前立てで風の吹き込みを防ぎ、襟元フリースで首元を暖める。
肘タックで動きやすく。
袖口はアジャスターで絞りこみが出来る。
表地はツイル、中綿入りでしっかり防寒。ナイロンは引っ掛けキズなどに強い、丈夫な優秀素材。
フードは収納式で必要なときだけ。だからそのまま外に出てもキマル!

仕様
内ポケット
携帯電話収納ポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ナイロン100
(裏地)ナイロンタフタ:ポリエステルメッシュ、中綿:120gキルト
ブラックサイズEL種別長袖ブルゾン材質ツイル胸囲(cm)141肩幅(cm)60袖丈(cm)62着丈(cm)73機能防寒RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16817325
2017-02-10
用途: 配管工事

軽くて動きやすいし、とても暖かい。内蔵フードを少し厚手にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする