曜日別特売
48081 48081 パンツ 自重堂 32749001

48081 48081 パンツ 自重堂 32749001
48081 48081 パンツ 自重堂 32749001
48081 48081 パンツ 自重堂 32749001
48081 48081 パンツ 自重堂 32749001
48081 48081 パンツ 自重堂 32749001

48081 パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
サイズL
ウエスト(cm)80~88
内容量1本注文コード32749001品番48081
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

エアフォース感覚で、クール&ホットに着る。
USAエアフォース感覚のデザインセンスを感じさせるウインターウェア。
軽くて丈夫、抜群の耐久性を誇りながらリーズナブルなプライスも魅力。
ダブルのドットボタンで、ウエスト調節可能。
裾口フリーマジックで、足もとからの吹き込みを許さない。裾口は濡れ帽子の折り返し仕様。
裏地はトリコット、中綿キルトでしっかり防寒。ナイロンは引っ掛けキズなどに強い、丈夫な優秀素材。

混率(%)
(表地)ナイロン
(裏地)
上半分:ポリエステル起毛トリコット、100gキルト
下半分:ナイロンタフタ、中綿80gキルト
ネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)80~88種別パンツ材質ツイルサイズLRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする