曜日別特売
2803 防水防寒ブルゾン 桑和 32750803

 

2803 防水防寒ブルゾン 桑和 32750803
2803 防水防寒ブルゾン 桑和 32750803
2803 防水防寒ブルゾン 桑和 32750803
2803 防水防寒ブルゾン 桑和 32750803
2803 防水防寒ブルゾン 桑和 32750803
2803 防水防寒ブルゾン 桑和 32750803

防水防寒ブルゾン

(20件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード32750803品番2803
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥11,800

保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。
袖口はマジックテープで調整可能。
取り外し可能なフードを装備。
手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。

混率(%)
表:ポリエステル100
裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)
ネイビーサイズ4L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)144肩幅(cm)60袖丈(cm)64着丈(cm)73機能防水、防寒耐水圧(mm)3000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32750821
2025-10-14
用途: 食材の仕入れ時バイク乗るとき
角壱飲食業

重い!でも温かさは抜群で機能性としてはしっかりしてると思う! 作業人には某ブランド品よりよっぽど価値のある一品だと思います。 重いので女性には辛いと思いますが、買おうか悩んでる男性の方にはぜひおすすめ!買って後悔しないと思いますよ!

対象商品 : 32750925
2023-01-09
用途: バイク通勤
運輸・通信業

耐寒耐水機能は十分、氷点下の通勤でも威力を発揮します。しかし首回りが狭い点が残念なので減点。私は留められず、マフラーで防御しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32750891
2022-02-03
用途: 震えが止まりました。
自動車・二輪車・自転車関連業

深夜のバイトに行く時スクーターで行きます。今までは少々、速度超過気味で走り早く勤務先で暖をとっていたのですが、今は少々強風注意報が出た天気でも余裕を持ってゆったりと走る事が出来ます。大変暖かです。ただ・・その分重たいですけど。

対象商品 : 32751092
2022-10-13
用途: 機械の整備
中本商事建設業・工事業

防寒防水性は十分ありそう、しかしながら細かい作業をするにはやや重い。

1が参考にしています
対象商品 : 32750925
2021-08-28
用途: 遊漁船での冬場・雨天での釣りの際に着用します。
西内科クリニック医療・福祉・介護関連業

防寒性・防水性ともに申し分ありません。冬場の荒れた海上の波しぶきや、雨天時の雨・風も問題なくはねのけてくれます。海上での 6-7時間の釣行では、全く水漏れしません。耐久性も申し分なく、これまで 5-6 回の釣行で着用しましたが(使用後に洗濯して・干すだけで)型崩れもありません。重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 32750925
2020-03-14
用途: 野外活動・レジャー一般。
西内科クリニック医療・福祉・介護関連業

大きさの割に軽量で、ゆったりと着れます。
防水性も良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 32750812
2021-01-05
用途: 作業
株式会社日本化学研究所製造業

大きいサイズがなかなかなくてやっと見つかり助かりました*

対象商品 : 32751083
2018-11-13
用途: 冷蔵庫
一般財団法人食品環境検査協会

大変暖かく、色も気に入りましたし、サイズもぴったりでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする