防寒ベスト

(45件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 32751905 品番 3900
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

襟元フリースのベストです。
内ポケットつきで使いやすい。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレー サイズM 仕様内ポケット、衿フリース 種別ベスト 胸囲(cm)105 混率(%)表:マイクロポリエステル100、中綿入り 肩幅(cm)46 着丈(cm)67 機能防寒 中綿(g)120 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16769217
2024-01-31
用途:
事務作業・来客対応

ブラウスやシャツの上に着ています。カーディガンだと寒く何かないかと探していました。事務所はすきま風が入るので、これだと首もあたたかいです。今回は会社名を刺繍してもらいました。グレーに金系の糸で可愛いく仕上げて頂きました。暖かいし、動きやすく、ベストなので袖が邪魔にならずとても良い買い物ができました。

2025-11-18
用途:
ゴツいわ!

まあ、暖かいかな。
でも最初見たときは「軍用の防弾ベストかな?」と感じた。
何しろゴツくてインナー用途では使いづらい位に着ぶくれになる。
着ぶくれを嫌い、このベストだけで過ごすのは使用時期や環境が限られてしまう。
商品画像と違い、襟の立ち癖が強くてファスナー全閉でない使用ではアゴに襟の先端が当たって鬱陶しい。

対象商品:
16769156
2022-02-03
用途:
電工

ダウンベストは、寒い時に重ね着しても軽く、腕廻りの動きも強張らないので作業性が良いので重宝しています。特に首周りの内側がフリースなので温かく、お尻の方まで包んでくれる丈の長さも完璧です!色々仕舞える内ポケットも助かります。

対象商品:
32751862
2022-12-14
用途:
金属加工
電気・ガス・熱供給・水道業

大変温かく作業時も役に立ってます。生地もしっかりしていて安心です!

対象商品:
16769366
2020-01-11
用途:
屋根施工時
建設業・工事業

袖がないので作業しやすい。
でも、温かくて着心地はまずまず。

対象商品:
32751887
2022-11-30
用途:
機械のメンテナンス

作りも良くとても暖かくサイズ感も丁度良い感じで、
リピート確定です。

対象商品:
32752072
2022-01-23
用途:
現場作業時
ウエノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現場で作業するときに着用して暖かく動き易くて満足しています。

対象商品:
16769287
2018-12-19
用途:
電気工事
株式会社南電工 様 (建設業・工事業)

値段のわりには温かさ抜群です。洗いすぎには注意!色落ち・生地のヨレヨレが目立つので、年に一度、シーズンオフ後に洗濯してタンスに直しましょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする