サイマコーポレーション
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(30個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(20個)
呼び
M3
M3
M4
M5
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
6
8
10
12
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
32753953
品番
SH010306BNi
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途
薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
頭部形状
超極低頭
ねじピッチ(mm)
0.5
長さL(mm)
6
材質
鉄
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
6
呼び
M3
表面処理
黒ニッケル
破壊トルク(Nm)
0.95
寸法k(mm)
0.8
表面硬度
HV400min
寸法d
0.8
穴の形状
6ロブ
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T6
適合レンチ
T6
寸法dk(Φmm)
7
材質/処理
鉄/銅下+黒ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応