SH010310BNi 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション 32753971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH010310BNi 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション 32753971
SH010310BNi 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション 32753971
SH010310BNi 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション 32753971
SH010310BNi 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション 32753971

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(30個)
呼びM3
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
内容量1パック(30個)注文コード32753971品番SH010310BNi
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

締付け後の頭部出っ張りがありません。

用途
薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
頭部形状超極低頭ねじピッチ(mm)0.5長さL(mm)10材質長さ(mm)10ねじピッチ0.5寸法L(mm)10呼びM3表面処理黒ニッケル破壊トルク(Nm)0.95寸法k(mm)0.8表面硬度HV400min寸法d0.8穴の形状6ロブ寸法dk(mm)7ねじの呼びM3ドライブサイズT6適合レンチT6寸法dk(Φmm)7材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32753962
2016-07-21
用途: 治具作製
製造業

商品の使用はまだ行っておりませんが、目視の段階では綺麗にできています。
商品到着も早くてよかったです。

対象商品 : 32754041
2011-03-08
用途: 車のリヤデッキ補修に使用

5Mx20があればもっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする