OW013520 ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーション 32754757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW013520 ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーション 32754757
OW013520 ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーション 32754757
OW013520 ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーション 32754757

ワンサイド丸頭タッピング

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(20本)
長さL(mm)20
呼称3.5
内容量1パック(20本)注文コード32754757品番OW013520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。

材質ステンレスA2頭部形状長さL(mm)20穴の形状ワンサイド呼称3.5寸法k(mm)2.62寸法dk(mm)6.61RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32754802
2023-02-25
用途: 面格子取付
建設業・工事業

特殊なビスは大量にいらないので、必要数だけ手配できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする