曜日別特売
TX250208ZP3 ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) サイマコーポレーション 32756044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX250208ZP3 ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) サイマコーポレーション 32756044
TX250208ZP3 ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) サイマコーポレーション 32756044
TX250208ZP3 ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) サイマコーポレーション 32756044

ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(35本)
長さL(mm)8
呼称M2
内容量1パック(35本)注文コード32756044品番TX250208ZP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。

材質頭部形状なべ長さL(mm)8穴の形状ピン6ロブ表面処理三価クロメート寸法t(mm)0.3(平座)寸法D1(Φmm)5(平座)呼称M2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする