曜日別特売
No.385F-OT 特大サイズヘルメット(空気孔付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 32756263

特大サイズヘルメット(空気孔付き)

(15件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
うす黄
内容量1個注文コード32756263品番No.385F-OT
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。
厚生労働省保護帽検定合格品。

うす黄使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用材質(帽体)熱可塑性ABS樹脂、(ヘッドバンド)高圧ポリエチレン、(アゴヒモ)合成繊維通気孔あり種類アメリカン仕様スチロールライナー付質量(g)約439タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用記号AB内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約52寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756254
2025-12-30
用途: 荷物の積み下ろし使用
有限会社フーエバー製造業

冬のニット帽被った際にでも充分余裕があり使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32756254
2023-11-24
用途: 建築現場
建設業・工事業

大きいサイズを探していてたどり着きました。透明なツバなどデザインがもう少し豊富だとうれしいです。

対象商品 : 32756254
2023-02-25
用途: 高所作業
卸売・小売業

大きなサイズを探して、この商品に当たりました。サイズ調整もできて、私にとっては適したヘルメットでした。

2が参考にしています
対象商品 : 32756254
2022-01-22
用途: 工事関係現場用。
サービス業

やたら頭のデカい私用に購入した。
頭痛から解放されました。

1が参考にしています
対象商品 : 32756254
2021-05-07
用途: 現場作業時
建設業・工事業

通常のヘルメットではかぶれない社員がいたもので、大きいサイズを探していました。空気孔があるので夏の熱中症対策にもなります。大満足の商品です!

対象商品 : 32756272
2020-07-18
用途: 現場作業時
運輸・通信業

頭の大きい私。普通のヘルメットではかぶり心地、見た目も違和感があったが、このヘルメットはかぶり心地も良し、見た目も良し!大満足の商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 32756272
2019-07-17
用途: 倉庫内作業
朝陽運輸株式会社運輸・通信業

通常サイズでは、耳上まで保護できなかったが、しっかりとかぶれます。
頭のサイズは、62-63くらいなので、通常サイズだと、顎紐も最大に延ばしてやっとロックできるほどでしたが、このヘルメットなら、余裕もあり、暑い時期でも圧迫感なく利用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 32756272
2018-07-28
用途: フォークリフト作業。
その他業種

身長が190㎝で、身体が大きいと普通のヘルメットはサイズが小さくて長時間作業を行うと頭が痛くなり仕事に影響を与えますが、このヘルメットは身体が大きな人にジャストフィット。頭が大きな人でも大丈夫。このヘルメットを使えば頭が大きくても普通に見えるので周りの目を気にする必要はありません。
強度も十分。機能性も良い。
買って損しない1品、作業用品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする