外山電気
カップリング(鋼管製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
44
38
44
50
56
64
72
80
85
90
寸法D(mm)
31.0
25.0
31.0
37.5
48.5
54.5
68.0
84.0
97.0
110.5
123.5
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32757864
品番
C22
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
22
質量(g)
75
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
44
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法D(mm)
31.0
表面処理
電気亜鉛メッキ