曜日別特売
TCK39 ねじなしTCコネクター(薄鋼用) 外山電気 32758232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCK39 ねじなしTCコネクター(薄鋼用) 外山電気 32758232
TCK39 ねじなしTCコネクター(薄鋼用) 外山電気 32758232

ねじなしTCコネクター(薄鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質鋼管製
寸法L1(mm)16
寸法L2(mm)25
質量(g)130
内容量1個注文コード32758232品番TCK39
参考基準価格(税別)¥485販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
材質鋼管製仕様ロックナット付きサイズE39質量(g)130規格JIS C 8330寸法d(mm)38.6適合規格(PS)E寸法L1(mm)16止ねじ2本表面処理電気亜鉛メッキ寸法L2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32758205
2019-12-12
用途: 電気工事でアウトレットボックスへの取り付け
その他業種

これは良い製品だと思う。ピタッと閉まる。閉めやすい。ねじ切りも問題ない。ボンド線の留め金具に溝があるので、自分としては取り付けやすく、気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする