※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
ねじなしTCコネクター(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法L1(mm)
28
15
16
17
18
23
24
28
33
寸法L2(mm)
45.0
19.5
22.5
26.5
27.0
29.5
31.5
41.0
45.0
質量(g)
1010
60
78
110
180
220
300
470
740
1010
1350
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758354
品番
TCK92
参考基準価格(税別)
¥10,625
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
ケーブル工事用
材質
亜鉛合金製
仕様
ロックナット付き
サイズ
92
質量(g)
1010
寸法d(mm)
101.3
寸法L1(mm)
28
止ねじ
4本
表面処理
亜鉛合金ダイカスト
寸法L2(mm)
45.0