丸一鋼管
ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
サイズ
E82
仕様
防水構造(IPX6)
注文コード
32758442
品番
MWK82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン)
仕様
防水構造(IPX6)
質量(kg)
2.00
サイズ
E82
外径D(Φmm)
103.0
長さL(mm)
106.0
表面処理
亜鉛合金ダイカスト
長さL2(mm)
33