曜日別特売
MWC28 ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管 32758476

MWC28 ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管 32758476
MWC28 ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管 32758476

ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)

(1件のレビュー)
内容量1個仕様防水構造(IPX6)サイズE28注文コード32758476品番MWC28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン)仕様防水構造(IPX6)質量(kg)0.25サイズE28外径D(Φmm)44.0長さL(mm)86.0表面処理亜鉛合金ダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32758476
2019-11-24
用途: 屋外配管
建設業・工事業

電線管は、パナソニック G28でしたが、ぴったり合いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする