曜日別特売
MWC82 ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管 32758521

ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様防水構造(IPX6)サイズE82注文コード32758521品番MWC82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン)仕様防水構造(IPX6)質量(kg)2.37サイズE82外径D(Φmm)103.0長さL(mm)157.0表面処理亜鉛合金ダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32758476
2019-11-24
用途: 屋外配管
建設業・工事業

電線管は、パナソニック G28でしたが、ぴったり合いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする