※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
28
16
22
28
42
54
70
36
種類
LL型
LL型
LB型
T形
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763096
品番
TCULZ28
参考基準価格(税別)
¥2,795
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
用途
ケーブル工事用
材質
鋳鉄製
サイズ
28
質量(g)
700
種類
LL型
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
110
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
45