曜日別特売
TCUBZ22 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 32763114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCUBZ22 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 32763114
TCUBZ22 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 32763114

ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ22
種類LB型
内容量1個注文コード32763114品番TCUBZ22
参考基準価格(税別)¥1,595販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製サイズ22質量(g)600種類LB型寸法L(mm)20寸法H(mm)42寸法A(mm)95表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする