曜日別特売
ULZ16 ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気 32763175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULZ16 ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気 32763175
ULZ16 ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気 32763175

ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ16
種類LL型
内容量1個注文コード32763175品番ULZ16
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190
材質鋳鉄製サイズ16質量(g)480種類LL型寸法L(mm)18寸法H(mm)35規格JIS C 8330適合規格(PS)E寸法A(mm)90表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする