曜日別特売
ULZ22 ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気 32763184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULZ22 ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気 32763184
ULZ22 ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気 32763184

ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ22
種類LL型
内容量1個注文コード32763184品番ULZ22
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
材質鋳鉄製サイズ22質量(g)600種類LL型寸法L(mm)20寸法H(mm)42規格JIS C 8330適合規格(PS)E寸法A(mm)95表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする