曜日別特売
ULZ28 ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気 32763193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULZ28 ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気 32763193
ULZ28 ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気 32763193

ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ28
種類LL型
内容量1個注文コード32763193品番ULZ28
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290
材質鋳鉄製サイズ28質量(g)700種類LL型寸法L(mm)20寸法H(mm)47規格JIS C 8330適合規格(PS)E寸法A(mm)110表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする