※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
42
16
22
28
36
42
54
70
種類
LB型
LL型
LB型
T形
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763272
品番
UBZ42
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
42
質量(g)
1200
種類
LB型
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
62
規格
-
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
120
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
60