曜日別特売
TCEC25 ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCEC25 ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763315
TCEC25 ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763315

ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個サイズ25注文コード32763315品番TCEC25
参考基準価格(税別)¥1,815販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製寸法L(mm)20サイズ25質量(g)590タイプ薄鋼用適合規格(PS)E寸法A(mm)97表面処理電気亜鉛メッキ寸法B(mm)42寸法M(mm)12・8(24)・12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする