外山電気
ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
サイズ
28
注文コード
32763394
品番
TCECZ28
参考基準価格(税別)
¥2,585
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブル工事用
材質
鋳鉄製
寸法L(mm)
20
サイズ
28
質量(g)
750
タイプ
厚鋼用
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
112
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
47
寸法M(mm)
15・10(24)・15