曜日別特売
L 90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32763796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L 90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32763796
L 90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32763796

90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード32763796品番L
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手寸法A(mm)69ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32763717
2020-01-24
用途: エアー配管

モノタロウブランドが品切れの時に仕方なく使用しています。締め込み時にエルボー部が平らになっていて便利なのですが価格が高いのが難点です。

対象商品 : 32763717
2017-12-09
用途: 配管

見える部分に使いましたが仕上がりが良くて良いです。

対象商品 : 32763726
2015-02-16
用途: 機械部品組立

注文もしやすく、発送の手配も俊敏でとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする