曜日別特売
45L 45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32763997

45L 45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32763997
45L 45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32763997

45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード32763997品番45L
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)25呼び径(B)1材質ステンレス(SUS304)形状エルボ45°種類ねじ込み継手寸法A(mm)29ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764033
2020-09-04
用途: 緊急修理に…
ボディーショップ Ogura自動車・二輪車・自転車関連業

配管の仕事をしております。
いろいろなサイトを見ましたが間違いなく安かったので購入させていただきました。
顧客様にも安く提供出来ましたので良かったです。

対象商品 : 32763945
2016-05-06
用途: 製品製造

フローバルの製品は外観がデブっぽくてブサイクなので、こちらを購入、製品の1構成パーツとしてのデザイン性はGOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする