曜日別特売
SL ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764112

SL ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764112
SL ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764112

ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)
SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)
ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード32764112品番SL
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ寸法A1(mm)38寸法A2(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764085
2015-06-08
用途: 客先からの依頼品

作りはしっかりしていてよいものでした。

対象商品 : 32764112
2014-07-09
用途: 井戸ポンプの取り付けに使用
ナイトウ

HI配管より便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする