曜日別特売
X クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764252
X クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764252

クロス ステンレス製ねじ込み継手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード32764252品番X
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)50呼び径(B)2材質ステンレス(SUS304)形状クロス種類ねじ込み継手寸法A(mm)57ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764182
2022-01-27
用途: サンドブラスト自作
医療・福祉・介護関連業

3方向の継手はあるのですが、4方向のものが見当たらず、購入させて頂きました。コンパクトで配管しやすく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする