曜日別特売
P 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764426

P 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764426
P 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764426

四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード32764426品番P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は409円となります。
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手寸法H(mm)17ねじの種類PTネジ寸法B(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする