曜日別特売
P 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764462

P 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764462
P 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764462

四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手

商品レビューを投稿する
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード32764462品番P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)25呼び径(B)1材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手寸法H(mm)32ねじの種類PTネジ寸法B(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする