6N 六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764733

 

6N 六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764733
6N 六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764733

六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード32764733品番6N
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ呼び径(A)50呼び径(B)2材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)66寸法S(mm)63接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764681
2020-04-20
用途: ハウジング接続
自動車・二輪車・自転車関連業

バリとかも無く、普通に満足できる商品だと思います。

対象商品 : 32764715
2019-04-01
用途: 設備組立時

品質も良く問題無く使用できました。
今後機会があればリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32764681
2019-06-09
用途: 水道の配管に
中村建設

水漏れや取付時の不具合などもなくスムーズに施工できました

対象商品 : 32764706
2019-02-27
用途: 井戸水配管
宍戸旅館

予想通りに完璧でした。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 32764681
2018-03-20
用途: エア配管工事
光洋産業株式会社建設業・工事業

思った物が寸法図で確認出来、工期内で入荷出来ました。

対象商品 : 32764672
2014-06-04
用途: 配管

特に問題もなく、通常どおり、使えます

対象商品 : 32764697
2013-12-05
用途: 農作業

我々の作業には、品質はそこそこで、もう少し安いものがあればありがたいです。

対象商品 : 32764733
2013-10-29
用途: 農業用水稲給水配管継ぎ手として
農・林・水産業

加工精度もよく安心して使用出来ました。今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする