曜日別特売
6HN ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764776

6HN ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764776
6HN ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764776

ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
寸法L(mm)43
内容量1個注文コード32764776品番6HN
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)43寸法S(mm)14寸法D(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764785
2022-10-13
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする