ONK(オーエヌ工業)
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
20
8
10
15
20
25
32
40
50
寸法L(mm)
65
43
45
53
65
73
82
88
98
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32764803
品番
6HN
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
65
寸法S(mm)
27
寸法D(mm)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材