ONK(オーエヌ工業)
ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
呼び径(A)
6
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32764855
品番
S
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
20
ねじの種類
PSネジ
寸法D(mm)
13.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材