曜日別特売
S ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764934

S ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764934
S ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764934

ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード32764934品番S
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)50呼び径(B)2材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)56ねじの種類PSネジ寸法D(mm)65.4RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764864
2019-12-20
用途: ノズルの製作
サービス業

ステンレスなので錆びないので最高です再度購入予定です。

対象商品 : 32764882
2014-06-16
用途: 水道工事

水道のジョイントに丁度いい具合です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする