曜日別特売
S ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764943
S ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764943

ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード32764943品番S
参考基準価格(税別)¥7,030販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)65ねじの種類PSネジ寸法D(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764864
2019-12-20
用途: ノズルの製作
サービス業

ステンレスなので錆びないので最高です再度購入予定です。

対象商品 : 32764882
2014-06-16
用途: 水道工事

水道のジョイントに丁度いい具合です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする