曜日別特売
ST ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764995

ST ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764995
ST ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764995

ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード32764995品番ST
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)38ねじの種類PTネジ寸法D(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764995
2021-08-13
用途: 水道の配管工事

鋼管製のソケットは外径が太く、使えませんでした。2か所盛り上がりの部分があるのと、丸の部分の径も太い。そこで、径が細く盛り上がりのないソケットを探したら、ステンレスソケットに行き当たりました。

対象商品 : 32764995
2017-01-05
用途: 槽立ち上げ

これまでは他社製品を使用していましたが、CPの良いこちらの製品で十分満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする