HST ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765223

HST ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765223
HST ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765223

ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード32765223品番HST
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)21ねじの種類PTネジ寸法D(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする