※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ONK(オーエヌ工業)
ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
50
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32765266
品番
HST
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質
SCS13(SUS304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-20~220
寸法L(mm)
32
ねじの種類
PTネジ
寸法D(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材