RS 径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765835

RS 径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765835
RS 径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765835

径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8×1/8
3/8×1/8
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×2
3×2・1/2
呼び径(A)10×6
10×6
8×6
10×8
15×6
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
65×40
65×50
80×50
80×65
内容量1個注文コード32765835品番RS
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
呼び径(A)10×6呼び径(B)3/8×1/8材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)26最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類Rc寸法D(mm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32765941
2024-05-21
用途: 機械組み立て
製造業

まあまあ早く入荷して、使いやすかった。また利用したい。

対象商品 : 32766027
2020-12-24
用途: 動力配水用ポンプから異径パイプとの接続に使用
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

これまで、VP製の接続アイテムを使用していたが、誤ってねじ込みネジ山を損傷してい水漏れやエアー混入対策として購入、本製品は接続がスムーズでエアー混入がなくなった。
今後もこの異径ソケットを購入予定。

対象商品 : 32765905
2018-12-13
用途: 径違いの配管のつなぎに使用
BSアドバンシス株式会社

どうしても径違いの配管をつなぐのにはとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 32765871
2015-08-19
用途: 仕事で排気配管の接続に使用

ホームセンターで探しましたが、品揃えがなく何件か探しにまわりましたが、結局は送料は掛かるがモノタロウで頼んだら、あくる日に物が着き助かりました。

対象商品 : 32765966
2016-04-11
用途: 水回り配管に使用

特に問題無く使用しております

対象商品 : 32765905
2014-04-25
用途: 水用配管
株式会社北海技研工業

特に問題はない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする